Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373255 品番XR0060 25
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 25 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。キーが付いた、さまざまなロックオフ用南京錠です。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 同一鍵ツ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:25mm●内容量:1●コード番号:339-9381 アズワン品番65-8038-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする