Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373264 品番65/40HB40 KA6401
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。
ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠
ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。
同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936 アズワン品番65-7899-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする