S486 デジタル傾斜計 シンワ測定 68378108

デジタル傾斜計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68378108 品番S486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。

最小表示角度:0.1° 精度0°/90°:±0.1°(±1.75mm/m)、以外:±0.2°(±3.5mm/m) 測定範囲90°×4方向(360°) 電源リチウム電池CR2032×1(付属) 寸法(mm)60×151×33 質量(g)288
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68378092
2023-02-04
用途:
建築用

柱の垂直を見るのに購入しました
建築用には使い勝手がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする