サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの コーナータップ/トリプルタップ
トリプルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68378878
品番
AC5N
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
1つのコンセントから左右・正面の3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
寸法(mm)
40.5×66.5×14
コンセント個数
3
定格容量
15A・125V(1500Wまで)