ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
放熱プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68383464
品番
A4-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
注意
※カッターなどで切断可能ですが、切り口が鋭利になります。