ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385117
品番
M
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
全長(mm)
330
ブラシ径(Φmm)
80
材質
鋼線
サイズ
M
ブラシ長(mm)
100