ナイロン刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68385564 品番 5号
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。

毛幅(mm)15 用途薬品、ペイント用など 材質(柄)PC 全長(mm)185 毛材ナイロン 主な用途ペイント用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68385546
2021-12-01
用途:
薬品の塗布
医療法人明信会 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕入先が異なるのだろうが、同じ商品を複数コードで
価格もばらばらに販売している。

アチーヴ プラ柄 ナイロンハケ 呼び寸法 40mm
コード68385546 ¥209-

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
メーカーに確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする