ケニス
ケニスの 刷毛(ハケ)
ケニスの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385573
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。
毛幅(mm)
70
用途
塗装、清掃など
材質
(柄)木製
全長(mm)
210
毛材
豚毛(白)