積水マテリアル
積水マテリアルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
積水マテリアルの 洗浄周辺用品
積水マテリアルの 実験研究用カゴ/バスケット
深型バスケット(クリア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68385747
品番
CDR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
165
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×360
寸法(mm)
480×360×165
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68385747
CDR-L
18776704
K-5442
セキスイ 角籠深型 クリア
セキスイ
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました