積水マテリアル
積水マテリアルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
積水マテリアルの 洗浄周辺用品
積水マテリアルの 実験研究用カゴ/バスケット
水受けバット(クリア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385844
品番
CM
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
深型/浅型バスケットに適合します。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
45
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×300
寸法(mm)
390×300×45