積水マテリアル
積水マテリアルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
積水マテリアルの 洗浄周辺用品
積水マテリアルの 実験研究用カゴ/バスケット
水受けバット(クリア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×230
注文コード
68385853
品番
CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
外形寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深型/浅型バスケットに適合します。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
45
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×230
寸法(mm)
300×230×45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68385853
CS
60814267
K533C
キッチンパツト クリア
セキスイ
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました