サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 樹脂/消毒バット・トレー
プラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385966
品番
20052000WH101
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
種別
L
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
64
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
374×273
色
ホワイト
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
内寸法(mm)
347×246×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60