サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 樹脂/消毒バット・トレー
プラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385975
品番
20082000WH101
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
種別
XL
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
445×325
色
ホワイト
容量(L)
7.3
有効内寸(mm)
387×267×65
内寸法(mm)
410×290×65
外寸(mm)
446×327×70
内寸(mm)
410×290×65