サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 樹脂/消毒バット・トレー
プラスチックバット(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385984
品番
20030100BL502
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
白色系のサンプルがはっきり見える青色のバットです。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
52
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
324×234
種別
S-B
色
ライトブルー
容量(L)
2.8
有効内寸(mm)
285×194×48
内寸法(mm)
300×210×48
外寸(mm)
322×231×52
内寸(mm)
302×211×48