460ミリ充電式芝刈機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68387218 品番MLM462DZ
参考基準価格(税別)¥147,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード

セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20〜100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610〜1690×980〜1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
関連資料:(3.9MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする