セット内容本体、マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)40(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20〜100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×1630〜1715×990〜1095
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)