長さ(mm)150
チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜24.0[0〜1440]
チェーン形式M11-44
厚さ(mm)ゲージ:1.1
ピッチ1/4”
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
色赤
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約220本
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×392×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
質量(kg)2.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
バッテリーリチウムイオン
電源(V)直流18
タンク容量(mL)23
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり
商品タイプ本体+バッテリ・充電器