MUC154DZNR 150ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ 68387297 MUC154DZNR 150ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ 68387297 MUC154DZNR 150ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ 68387297

150ミリ充電式チェンソー(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68387297 品番 MUC154DZNR
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。

長さ(mm)150 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜24.0[0〜1440] チェーン形式M11-44 厚さ(mm)ゲージ:1.1 ピッチ1/4” セット内容本体のみ ガイドバー種類スプロケットノーズ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×392×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 質量(kg)2.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 電源(V)直流18 タンク容量(mL)23 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
注意
※バッテリー・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする