200ミリ充電式チェンソー(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68387315 品番MUC204HDGR
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 長さ(mm)200 厚さ(mm)ゲージ:1.1 質量(kg)2.9(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流18 バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×446×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)23 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜24.0[0〜1440] チェーン形式M11-52 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類カービング 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約220本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする