250ミリ充電式チェンソー(赤)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68387367 品番MUC254HDZR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり セット内容本体のみ 長さ(mm)250 厚さ(mm)ゲージ:1.1 質量(kg)3.0(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×496×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)23 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜24.0[0〜1440] チェーン形式M11-60 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー種類カービング
注意
※バッテリー・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68387367
2022-04-25
用途:
竹の伐採
農・林・水産業

パワーは比較的弱いが、軽く竹の伐採には最適
予備のバッテリーを沢山持っていれば燃料切れの心配もなく快適に作業できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする