MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 68387376 MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 68387376 MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 68387376 MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 68387376 MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 68387376

250ミリ充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68387376 品番MUC256DGF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥109,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)250 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜20[0〜1200] チェーン形式25AP-60E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする