付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容本体のみ
長さ(mm)300
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色青
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜20[0〜1200]
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー種類スプロケットノーズ