付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)350
質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
電源(V)直流36(18+18)
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
バッテリー容量(Ah)6.0
チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜20[0〜1200]
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1充電当たりの作業量BL1860B(2個):杉丸太200mm/約54本、杉角材50mm/約610本