曜日別特売
MUC355DZFR 350ミリ充電式チェンソー マキタ 68387534

 

MUC355DZFR 350ミリ充電式チェンソー マキタ 68387534
MUC355DZFR 350ミリ充電式チェンソー マキタ 68387534
MUC355DZFR 350ミリ充電式チェンソー マキタ 68387534
MUC355DZFR 350ミリ充電式チェンソー マキタ 68387534

350ミリ充電式チェンソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体のみ注文コード68387534品番MUC355DZFR
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。
BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ
ダブルナット仕様
プロユースに最適な、優れた操作性
ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓

付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみ長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
注意
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387534
2023-02-12
用途: 薪ストーブ用
農・林・水産業

刃が切れるうちはかなり使えるけど切れなくなると…
刃を研ぐスキルを磨きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする