付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)350
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜20[0〜1200]
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本