350ミリ充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体のみ 注文コード68387595 品番MUC356DZF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体のみ 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜20[0〜1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー種類スプロケットノーズ
注意
※バッテリー・充電器別売

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする