曜日別特売
MUC405DGFR 400ミリ充電式チェンソー マキタ 68387638

400ミリ充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD注文コード68387638品番MUC405DGFR
参考基準価格(税別)¥116,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。
BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ
ダブルナット仕様
プロユースに最適な、優れた操作性
ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓

付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリー容量(Ah)6.0チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器1充電当たりの作業量BL1860B(2個):杉丸太200mm/約54本、杉角材50mm/約610本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする