光電比色計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68387734 品番AP-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。

付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2 仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm 寸法(mm)117×185×77 測定範囲吸光度/0〜1.999Abs、透過率/0〜105%T、濃度/0〜1999C 電源AC100〜240V、50/60Hz、2W 波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする