曜日別特売
MUR189DZP 充電式草刈機 マキタ 68387918

充電式草刈機

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ4、5、飛散防護カバー、樹脂刃ベースセット品、アクセサリバッグ注文コード68387918品番MUR189DZP
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。

セット内容本体、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ4、5、飛散防護カバー、樹脂刃ベースセット品、アクセサリバッグ質量(kg)2.8(バッテリ含む)ピンクタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
関連資料:(2.7MB)

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387909
2024-11-01
用途: 草刈りに使用です、
鈴木住宅

刈り草にも寄りますが、大抵の草なら刈れると思います。樹脂刀とは言え結構鋭く、回転数が
1番低い回転数でも回転が高くて良いと思います。
刈ると言うよりも、3本の樹脂刀で粉砕するに
近いです。草にもよります。ドクダミ、枯れ草などはバラバラになります。
ただ、湿った草はおススメしません。
倒れるか、絡まるかどちらかですね。
用途によって、使い分けると良いと思います。

2024-09-16
用途: 畑の除草
農・林・水産業

使用感は予想したとおりで満足していますが、取扱説明書の記載内容がやや雑な部分もあって素人には不安を抱かせます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 68387909
2022-08-19
用途: 芝刈り
農・林・水産業

軽くて静かで とても気にっています。
モノタロウに替刃(A-68345)が無いのが残念です。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品 : 68387884
2021-11-04
用途: 除草
製造業

刃が飛んで無くなることはありませんが、長い雑草だとよく絡みつきます。逆回転スイッチがあるので除去しやすいですが。もう少し軽いと操作しやすいですね。

対象商品 : 68387884
2021-08-25
用途: 庭の雑草除去
教育・研究機関

使いやすいが女性には少々重い。全般的には良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする