セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0〜7000、中速:0〜5500、低速:0〜4600、楽らくモード(自動変速):3500〜7000
防水保護等級IPX4