用途家周りからあぜ草などの平坦地セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)4.4(バッテリ含む)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1835×437ハンドル形状Uハンドル回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)