充電式草刈機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状Uハンドル 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 注文コード68388155 品番MUR369UDG2
参考基準価格(税別)¥131,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はハンドル形状・質量など6種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付

用途あぜ草などの平坦地 セット内容本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 草刈刃(Φmm)255 連続使用時間(分)【1充電あたり(目安)】高速:約25、中速:約35、低速:約1時間 刃の種別DCホワイトチップソー バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×1905×485(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む) バッテリー容量(Ah)6.0 ハンドル形状Uハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0〜7000、中速:0〜5500、低速:0〜4600、楽らくモード(自動変速):3500〜7000

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68388119
2024-04-17
用途:
住宅街の空き地草刈りに使用
湯谷建設株式会社 様 (建設業・工事業)

なんといっても、エンジン草刈機に比べ、騒音が少なく、安心して作業ができます。
ただ、もう少しバッテリーが長続きすれば良いのにと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68388119
2024-06-18
用途:
草刈り
農・林・水産業

馬力のあるのを探していましたが、バッテリーの容量が大きいので思っていた以上に重いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする