用途障害物が多い場所、傾斜地
セット内容本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)5.4(バッテリ含む)
草刈刃(Φmm)255
連続使用時間(分)【1充電あたり(目安)】高速:約25、中速:約35、低速:約1時間
刃の種別DCホワイトチップソー
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1905×195(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む)
バッテリー容量(Ah)6.0
ハンドル形状2グリップ
回転数(min-1[回/分])高速:0〜7000、中速:0〜5500、低速:0〜4600、楽らくモード(自動変速):3500〜7000