Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
13
注文コード
68390552
品番
JVWP01300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,150
この商品は
直径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.1
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
白色無地
特性
親水性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68390552
JVWP01300
02983793
JVWP01300
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)
Merck(メルクミリポア)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました