Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
47
注文コード
68390604
品番
JGWP04700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
直径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
直径(Φmm)
47
穴径(μm)
0.2
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
白色無地
アズワン品番
2-3051-05
特性
親水性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68390604
JGWP04700
33136223
JGWP04700
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)
1ケース(100枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。