Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
25
注文コード
68391173
品番
GSWP02500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
直径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
直径(Φmm)
25
穴径(μm)
0.22
材質
セルロース混合エステル
色
白色
表面
無地
特性
親水性