Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
68391347
品番
VMWP09025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
直径(Φmm)
90
穴径(μm)
0.05
材質
セルロース混合エステル
色
白色
表面
無地
特性
親水性