Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68391383
品番
GSWP14250
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
直径(Φmm)
142
穴径(μm)
0.22
材質
セルロース混合エステル
色
白色
表面
無地
特性
親水性