画像準備中

MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 68391523 品番 SSWP14250
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。

直径(Φmm)142 穴径(μm)3 材質セルロース混合エステル 白色 表面無地 特性親水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする