TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ハイカットセーフティスニーカー
ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68394925
品番
AZ59805
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
静電気での粉塵を呼ばず、静電発火を予防し、可燃性現場での仕事に適しています。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
静電機能
仕様
静電機能、反射材付き、靴底スリップサイン付
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
21.5
材質(アッパー)
天然皮革、合成皮革
材質(ソール)
ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
535±10(26cm)
安全規格
JSAA合格品(A種)
材質(先芯)
鋼
色番
710
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。