AZ59805 ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805 TULTEX(タルテックス) 68395004 AZ59805 ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805 TULTEX(タルテックス) 68395004 AZ59805 ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805 TULTEX(タルテックス) 68395004 AZ59805 ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805 TULTEX(タルテックス) 68395004

ウレタン長マジックセーフティシューズ AZ-59805

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68395004 品番 AZ59805
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気での粉塵を呼ばず、静電発火を予防し、可燃性現場での仕事に適しています。

サイズ(cm)29 足幅3E ブラック 機能静電機能 仕様静電機能、反射材付き、靴底スリップサイン付 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)535±10(26cm) 安全規格JSAA合格品(A種) 材質(先芯) 色番710 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする