ビバスピン ターボ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 68395355 品番 VS04T21
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。

仕様推奨遠心力4000g 材質(膜)PES 使用チューブ15mLコニカルチューブ サンプル量(mL)4 分画分子量30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする