Control Cable 4芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード68395366 品番3233 SL001
参考基準価格(税別)¥558,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD

仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1997 アズワン品番65-7417-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする