マル信無線電機
DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
68395725
品番
MJ-19
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
EIAJ RC5320A準拠
パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)
コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様
●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515
アズワン品番
65-7774-14