山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395768
品番
IC26V-1603-GG4
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5931
アズワン品番
65-7492-54