DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード68395777 品番ICF-316-T-O
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:16●実装タイプ:PCBマウント●適用ピン・コンタクト:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:垂直●シリーズ:ICF●コード番号:197-6817 アズワン品番65-7699-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする