TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
DIMMソケット 124極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395856
品番
440360-2
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
TE Connectivity PCIカードエッジコネクタ
仕様
●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●極数:124●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:717-6684
アズワン品番
65-7588-32