DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68395908 品番1086506
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326 アズワン品番65-7619-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする