DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20-5シリーズ 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68396450 品番3209235
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .
、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108 アズワン品番65-7658-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする