D-subコネクタ 104極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397195 品番2335893-6
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

TE Connectivity 2335893-6製品タイプ:ケーブルアセンブリ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:6、シール可能:いいえ、取り付け済み:いいえ、極数:104、電源 / 信号 / 同軸コンビネーション:いいえ、保持クリップ材料:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト電流定格(最大):穴径 2.20 mm、取り付けケーブル取り付け穴径 2.20 mm (穴) 動作温度範囲:-55 →

仕様●極数:104●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:69.32mm●幅:16.97mm●深さ:10.9mm●寸法:69.32 x 16.97 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0972 アズワン品番65-7483-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする